| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10366657 Herst.-Nr.: Q220078 EAN/GTIN: 3605340241815 |
| |
|
| | |
| Sicherungsunterteil Gr.27x60 4-polig PS274PREMCPS Sicherungsleertrenner Kompakt Bemessungsspannung AC 1000 V, DC 1000 V mit Mikroschalter 4-polig zur Montage auf ebener Montageplatte für Zylindrischer Sicherungseinsatz 27x60 nach IEC 60947-3, Klasse AC 20 A ist das Standardmodell für allg. Industrieanwendungen nach EN 60947-3, Klasse AC 20 Weitere Informationen: | | Nennspannung: | 1000 V | Montageart: | Schraubbefestigung | Für Sicherungsgröße: | 27x60 mm | Polzahl: | 4 | Mitschaltender Neutralleiter: | nein | Abschließbar: | nein | Mit optischer Defektanzeige: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 551,73* | € 621,96* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 549,62* | € 622,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 555,72* | € 627,52* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 631,74* | € 700,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|