Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 20A sfü KM NH000UD69V20PV


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 20A sfü KM NH000UD69V20PV
Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 20A sfü KM NH000UD69V20PV
Artikel-Nr.:
     3517I-10365864
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     R320037
EAN/GTIN:
     8430399015255
Suchbegriffe:
Kombikennmelder
NH K-Melder
NH-Sicherung
Protistor

Sicherungseinsatz NH aR Gr.000 20A sfü KM NH000UD69V20PV

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren, GTO's und IGBT Bauelemente zu schützen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
80 kA
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
2,8 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: mersen protistor, nh k-melder, protistor 20a, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, NH-Sicherungseinsatz, Patronensicherung, NH-Patrone
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,52*
€ 77,08002*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 59,61*
€ 77,20002*
Frei Haus
ab € 60,71001*
€ 78,63003*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,52002*
€ 86,01*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 77,08002*
€ 91,72522
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 76,23*
€ 90,7137
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 72,92001*
€ 86,77481
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 70,25001*
€ 83,59751
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 59,52*
€ 70,8288
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 19,84* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.