| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10358178 Herst.-Nr.: V1030533A EAN/GTIN: 3605340535709 |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz SG Gr.3 gTr 144A/100kVA NH3GTR100KVA-1 Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff) Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen. Weitere Informationen: | | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH3 | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 144 A | Bemessungsspannung AC: | 400 V | Bemessungsabschaltvermögen: | 100 kA | Betriebsklasse: | gTr (Ganzbereichs-Trafoschutz) | Ausführung Kennmelder: | Kombikennmelder | Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL): | ja | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 9 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 35,97* | € 47,68* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,82* | € 47,80* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 36,73* | € 48,53* | | | | | 26 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 39,38* | € 51,67* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,59* | € 61,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|