Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-Sicherungseinsatz SG Gr.3 gTr 455A/315kVA NH32GTR315KVA-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-Sicherungseinsatz SG Gr.3 gTr 455A/315kVA NH32GTR315KVA-1
NH-Sicherungseinsatz SG Gr.3 gTr 455A/315kVA NH32GTR315KVA-1
Artikel-Nr.:
     3517I-10358169
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     D1030541A
EAN/GTIN:
     3605340535785
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
nh-sicherung gr.3 mersen
nh-sicherung
nh-sicherung nh3

NH-Sicherungseinsatz SG Gr.3 gTr 455A/315kVA NH32GTR315KVA-1

Das NH-System wird den Steck-Sicherungs-Systemen zugeordnet und setzt sich wie folgt zusammen:Sicherungssockel (eventuell mit Anschlussabdeckungen und Phasenabdeckung), Sicherungs-Einsätze mit Kontaktmessern, Gerät zum Austausch der Sicherungs-Einsätze (Niederspannungs-Aufsteckgriff) Wartung und Instandhaltung muss durch fachlich qualifiziertes Personal erfolgen.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH3
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
455 A
Bemessungsspannung AC:
400 V
Bemessungsabschaltvermögen:
100 kA
Betriebsklasse:
gTr (Ganzbereichs-Trafoschutz)
Ausführung Kennmelder:
Kombikennmelder
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
ja
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
21 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 42,29*
€ 55,08*
7 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 42,37*
€ 55,20*
Frei Haus
ab € 43,19*
€ 56,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 45,86*
€ 59,79*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,96*
€ 71,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,65*
€ 65,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,47*
€ 61,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,16*
€ 58,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,18*
€ 57,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,29*
€ 50,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.