Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NH-SI-Lasttrennschalter Gr.00 160A/690V 4-p. 1.003.141


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NH-SI-Lasttrennschalter Gr.00 160A/690V 4-p. 1.003.141
NH-SI-Lasttrennschalter Gr.00 160A/690V 4-p. 1.003.141
Artikel-Nr.:
     3517I-10358097
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     N1023006
EAN/GTIN:
     9008567006436
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
nh00 sicherungslasttrenner 160a

NH-SI-Lasttrennschalter Gr.00 160A/690V 4-p. 1.003.141

Die Produktpalette der MULTIBLOC 00.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 160 A. Die Produkte sind in Aufbauvariante und 1-poliger, 2-poliger und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
4
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Klemmbügel
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: sicherungslasttrenner nh00, sicherungslasttrenner, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Reitersicherungslasttrennschalter, Sicherungslasttrennschalter, Komplettgerät-Lasttrennschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 142,11*
€ 177,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 142,47*
€ 178,35*
Frei Haus
ab € 148,33*
€ 184,58*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,76*
€ 211,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,28*
€ 208,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,23*
€ 200,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,11*
€ 169,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
T1022965
ab € 13,86*
Zubehör
Mersen
M229298
ab € 1,18334*
Zubehör
Mersen
K229296
ab € 2,30667*
Zubehör
Mersen
V229282
ab € 2,95*
Zubehör
Mersen
V1033684
ab € 7,11334*
Zubehör
Mersen
L1022958
ab € 34,80334*
Zubehör
Lindner Installationstechnik
Y216543
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
1B631.000000
ab € 2,81*
Zubehör
Mersen
1B635.000000
ab € 2,68*
Zubehör
Mersen
1B651.000000
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
1B655.000000
ab € 1,99*
Zubehör
Mersen
E214594
ab € 6,01*
Zubehör
Mersen
E223702
ab € 3,99*
Zubehör
Mersen
B228460
ab € 7,75*
Zubehör
Mersen
C228461
ab € 7,77*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.