Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz NH Gr.000 aR 250A KM DN000UB69V250


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz NH Gr.000 aR 250A KM DN000UB69V250
Sicherungseinsatz NH Gr.000 aR 250A KM DN000UB69V250
Artikel-Nr.:
     3517I-10354702
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     Q330041
EAN/GTIN:
     3605340361131
Suchbegriffe:
NH-Sicherung
Protistor
mersen protistor
protistor

Sicherungseinsatz NH Gr.000 aR 250A KM DN000UB69V250

Mersen Protistor Sicherungseinsätze 690/700V für den Halbleiterschutz berücksichtigen ein breites Maß an Flexibilität bei der Anwendung zum Schutz von modernen Stromrichtergeräten. Es handelt sich um eine superflinke Reihe, die in ihrer Gesamtheit befähigt ist, Leistungshalbleiter wie z.B. Dioden, Thyristoren und IGBT Bauelemente zu schützen. Protistor Sicherungseinsätze in verschiedenen Baugrößen und zahlreichen Nennströmen ermöglichen eine weitestgehende Geräteanpassung.
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
NH000
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
250 A
Bemessungsspannung AC:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
200 kA
Betriebsklasse:
gR (Ganzbereichs-Stromrichterschutz)
Ausführung Kennmelder:
ohne
Isolierte Metallgrifflaschen (IMGL):
nein
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
45 W
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: protistor 250a
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,62004*
€ 128,21004*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 102,50001*
€ 128,81001*
Frei Haus
ab € 106,71003*
€ 133,32003*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 114,04002*
€ 142,77*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 128,21004*
€ 152,56995
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 126,52002*
€ 150,55882
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 120,95004*
€ 143,93055
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,54003*
€ 139,87264
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 102,62004*
€ 122,11785
pro Packung
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 34,20668* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.