Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicher.lasttrennschalter NH Gr.00 160A 2-p. 1.000.139


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10353947
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     G229293
EAN/GTIN:
     4027597021238
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Sicherungslasttrenner
sicherungslasttrenner nh00

Sicher.lasttrennschalter NH Gr.00 160A 2-p. 1.000.139

Die Produktpalette der MULTIBLOC 00.ST8 umfasst NH-Sicherungs-Lasttrennschalter für 160 A. Die Produkte sind in Aufbauvariante und 1-poliger, 2-poliger und 4-poliger Ausführung verfügbar. MULTIBLOC NH-Sicherungs-Lasttrennschalter unterschiedlicher Baugrößen können mit passenden Abdeckungen auf eine Ebene gebracht werden, wodurch eine gemeinsame, flache Zentralabdeckung möglich ist.
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
nein
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
160 A
Bedingter Bemessungskurzschlussstrom Iq:
80 kA
Geeignet für Sicherungseinsätze:
NH00
Polzahl:
2
Mit Sicherungsüberwachung:
nein
Anschlussart Hauptstromkreis:
Schraubanschluss
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 43,46*
€ 56,70*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 43,22*
€ 56,82*
Frei Haus
ab € 44,88*
€ 58,35*
9 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,29*
€ 63,27*
22 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 57,5222*
€ 74,3122*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,70*
€ 67,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,61*
€ 62,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,16*
€ 60,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,48*
€ 58,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,46*
€ 51,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mersen
M229298
ab € 1,94*
Zubehör
Mersen
K229296
ab € 1,54667*
Zubehör
Mersen
V229282
ab € 2,56*
Zubehör
Mersen
V1033684
ab € 11,81*
Zubehör
Mersen
L1022958
ab € 56,50*
Zubehör
Mersen
1B623.000000
ab € 2,81*
Zubehör
Mersen
1B631.000000
ab € 2,80*
Zubehör
Mersen
1B651.000000
ab € 1,98*
Zubehör
Mersen
1B655.000000
ab € 1,98*
Zubehör
Mersen
1B659.000000
ab € 1,98*
Zubehör
Mersen
E214594
ab € 6,05*
Zubehör
Mersen
E223702
ab € 3,93*
Zubehör
Mersen
G227867
ab € 5,09*
Zubehör
Mersen
H227868
ab € 5,24*
Zubehör
Mersen
D320163
ab € 21,80*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.