Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz 80 A, AC 500 V CEO80


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10270282
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     CEO80
EAN/GTIN:
     5027590496322
Suchbegriffe:
HH-Sicherung
Hochleistungssicherung
NH-Sicherung
nh-sicherung eaton

Sicherungseinsatz 80 A, AC 500 V CEO80

Sicherung
Sicherungseinsatz
Niederspannung
80 A
AC 500 V
BS88/A4
25 x 110 mm
gL/gG
BS
versetzte Anschraublaschen
Allgemeine Industrieanwendungen
BS88-2
IEC 60269-2
Ausschaltvermögen 80 kA
Optionale Zusatzausrüstung Sicherungshalter RS100H
Weitere Informationen:
Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269:
A4
Stromart:
AC
Bemessungsspannung AC:
500 V
Bemessungsstrom:
80 A
Abschaltleistung:
80 kA
Farbcode:
ohne
Ausführung Kennmelder:
ohne
Leistungsverlust bei Bemessungsstrom:
7,2 W
Befestigungslöcher:
M8
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: hh sicherung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 6,87*
€ 10,11*
26 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 8,18*
€ 10,54*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 8,83*
€ 12,59*
Lager 3517
10
Frei Haus
ab € 14,372*
€ 17,972*
10
Frei Haus
ab € 15,111*
€ 18,531*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 17,972*
€ 21,38668
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,112*
€ 20,36328
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,372*
€ 17,10268
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 179,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
RS100H
ab € 47,99*
Zubehör
Eaton
RS100P
ab € 62,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.