Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLS-Schalter 1P 63A Sammelsch.L3 HTS163E3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLS-Schalter 1P 63A Sammelsch.L3 HTS163E3
SLS-Schalter 1P 63A Sammelsch.L3 HTS163E3
Artikel-Nr.:
     3517I-10266620
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     HTS163E3
EAN/GTIN:
     3250613300203
Suchbegriffe:
SH Schalter
SLS Schalter
Selektiver Haupsicherungsautomat
Selektiver Leitungsschutzschalter

SLS-Schalter 1P 63A Sammelsch.L3 HTS163E3

SLS-Schalter 1P E-63A Sammelschiene QC Phase L3
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
E
Polzahl:
1
Bemessungsstrom:
63 A
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V
Bemessungsabschaltvermögen:
25 kA
Mitschaltender Neutralleiter:
nein
Frequenz:
50 Hz
Überspannungskategorie:
4
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Selektiver Schutzschalter, Leitungsschutzschalter, Sicherungsautomat, hager leitungsschutzschalter 63a, sh schalter hager, sh schalter, SHA-Hauptsicherungsautomat, SLS-Schalter, SHU-Hauptsicherungsautomat, SHU-Schalter, Hauptsicherungsautomat, Hauptleitungsschutzschalter, Hauptautomat
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
3
€ 4,95*
ab € 40,13*
€ 50,82*
24 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 39,60*
€ 51,39*
Lager 3517
3
Frei Haus
ab € 40,75334*
€ 51,46334*
18 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 40,05*
€ 52,21*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 40,45*
€ 52,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 51,46334*
€ 61,24137
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,59334*
€ 57,82607
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,22334*
€ 56,19577
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,09334*
€ 54,85107
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,75334*
€ 48,49647
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 154,39002* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.