Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10250717 Herst.-Nr.: HR510 EAN/GTIN: 3250613281311 |
| |
|
| | |
| FI-Relais 0,03-10A m.Zeitverz. HR510 Fehlerstromschutz-Relais 30mA-10A mit Zeitverzögerung. FI-Relais nach DIN EN 60947-2, IEC 60755, IEC 61008-8 mit Zeitverzögerung 0 3 Sekunden, Hutschienenmontage, mit Empfindlichkeit 30 mA bis 10 A, Standardausgang 1 Wechselkontakt 6 A, mit Rückstelltaste. Weitere Informationen: | | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz: | 230 V | Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: | 0 V | Bemessungsfehlerstrom: | 0,03..10 A | Max. Ansprechverzögerungszeit: | 3000 ms | Verzögerungszeit einstellbar: | ja | Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue: | 230 V | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 102,13* | € 124,22* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 106,13* | € 129,09* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 107,07* | € 130,10* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 112,27* | € 135,27* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,87* | € 135,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|