Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäuse Klippon EBi QL KEBIQL303020S2N1 AL


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Metallgehäuse, Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 200 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Ja, unten, Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
Metallgehäuse, Breite: 300 mm, Höhe: 300 mm, Tiefe: 200 mm, unbehandelt, Flanschplatte: Ja, unten, Vierteldreh-Verschluss mit Doppelbart-Einsatz
Artikel-Nr.:
     3517I-10189904
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     8000090364
EAN/GTIN:
     4064675855774
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Edelstahlgehäuse

Gehäuse Klippon EBi QL KEBIQL303020S2N1 AL

Gehäuse aus Metall für den Einsatz in industriellen Anwendungen. Die Montagebohrungen befinden sich außerhalb des Dichtigkeitsbereichs. Eine Wandmontage kann durch Befestigungslöcher oder mit Montagefüßen realisiert werden.
Weitere Informationen:
Breite:
300 mm
Höhe:
300 mm
Tiefe:
200 mm
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl 304 (V2A)
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Farbe:
Edelstahl
RAL-Nummer:
7001
Freistehend:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 380,79*
€ 440,61*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 383,33*
€ 441,10*
Frei Haus
ab € 386,10*
€ 445,35*
10 Tage
unbekannt
€ 75,00*
ab € 419,96*
€ 482,88*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 448,65*
€ 513,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 441,10*
€ 524,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 437,79*
€ 520,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 418,87*
€ 498,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 407,44*
€ 484,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 383,33*
€ 456,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
3896100000
€ 6,25*
Zubehör
Weidmüller
3896200000
€ 6,41*
Zubehör
Weidmüller
3896300000
€ 7,59*
Zubehör
Weidmüller
1274150000
€ 9,27883*
Zubehör
Weidmüller
2704960000
€ 0,579*
Zubehör
Weidmüller
8000075807
€ 55,09*
Zubehör
Weidmüller
8000074316
€ 91,53*
Zubehör
Weidmüller
8000074171
€ 37,10*
Zubehör
Weidmüller
2473930000
€ 3,382*
Zubehör
Weidmüller
8000075818
€ 38,57*
Zubehör
Weidmüller
8000075816
€ 42,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.