Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV-Systemlösung im Gehäuse 4 PV-String PVG-BC900K 400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV-Systemlösung im Gehäuse 4 PV-String PVG-BC900K 400
PV-Systemlösung im Gehäuse 4 PV-String PVG-BC900K 400
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-10188195
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     5088643
EAN/GTIN:
     4012196775576
Suchbegriffe:
Freischaltstelle
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter obo

PV-Systemlösung im Gehäuse 4 PV-String PVG-BC900K 400

Systemlösung für PV-Wechselrichter mit 1 separaten MPP-Tracker Varistor-Ableiter, steckbar mit Abtrennvorrichtung in fehlerresistenter Y-Schaltung nach VDE 0100-712 (50539-12) niedriger DC-Schutzpegel: < 3,0 kV (Uoc max = 900V DC mit V25-B+C/0-450PV) pro Schutzgerät sind 8 Klemmstellen bis 6 mm² im Gehäuse bereits vorinstalliert, bis 30 A DC pro Klemme vormontiert im Polycarbonat Gehäuse (IP66), UV-resistent für den Außeneinsatz, inkl.
Weitere Informationen:
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 220,80*
€ 265,43*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 216,11*
€ 266,03*
Frei Haus
ab € 222,62*
€ 268,06*
13 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 230,57*
€ 278,79*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 260,59*
€ 310,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,63*
€ 298,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,31*
€ 287,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,80*
€ 262,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
5088450
€ 167,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.