Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PV GAK ÜSS Typ 2 MPPT, Kabeldurchfü R9L2RUB5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PV GAK ÜSS Typ 2 MPPT, Kabeldurchfü R9L2RUB5
PV GAK ÜSS Typ 2 MPPT, Kabeldurchfü R9L2RUB5
Artikel-Nr.:
     3517I-10188112
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     R9L2RUB5
EAN/GTIN:
     4015153843103
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Freischaltgehäuse

PV GAK ÜSS Typ 2 MPPT, Kabeldurchfü R9L2RUB5

Generatoranschlusskasten (GAK) für Wechselrichter mit 2 MPPTracker, Schutz der DC-Seite mittels integrierten Überspannungsableiter Typ 2, mit Kabeldurchführung und PUSH IN Klemmen, IP65/67, Ucpv = 1100V, In/Imax =20kA/40kA, Up=<4,2kV
Weitere Informationen:
Anzahl der Eingänge:
2
Max. Spannungsmessbereich DC:
1100 V
Breite:
200 mm
Höhe:
105 mm
Tiefe:
170 mm
String-Absicherung:
ohne
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Schlagfestigkeit:
IK08
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,97*
€ 189,82*
1 Tag
15
€ 5,90*
ab € 154,54*
€ 190,42*
Frei Haus
ab € 160,61*
€ 197,51*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 196,80*
€ 240,10*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,82*
€ 225,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,31*
€ 224,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,27*
€ 205,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,97*
€ 184,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.