Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

R-Gehäuse Ersatztür BH4 FB1 ABNRY104T12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
R-Gehäuse Ersatztür BH4 FB1 ABNRY104T12
R-Gehäuse Ersatztür BH4 FB1 ABNRY104T12
Artikel-Nr.:
     3517I-10187104
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     ABNRY104T12
EAN/GTIN:
     4015153825420
Suchbegriffe:
Verteilertür
verteilertür

R-Gehäuse Ersatztür BH4 FB1 ABNRY104T12

Zubehör bestehend aus: Ersatz-Mediatür für R-Gehäuse, rechts, Bauhöhe 4, Feldbreite 1, inkl. Schließung mit Schubstangen
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Ausführung als Sichttür:
nein
Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung:
nein
Breite:
267 mm
Höhe:
618 mm
Tiefe:
32 mm
EMV-Ausführung:
nein
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 183,81*
€ 224,47*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 184,40*
€ 225,07*
Frei Haus
ab € 190,35*
€ 231,16*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,47*
€ 267,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,18*
€ 265,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 210,69*
€ 250,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,74*
€ 242,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,81*
€ 218,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.