Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zählerplatz eHZ 2Z m.Klemmstein Z18EE2400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zählerplatz eHZ 2Z m.Klemmstein Z18EE2400
Zählerplatz eHZ 2Z m.Klemmstein Z18EE2400
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10185747
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     Z18EE2400
EAN/GTIN:
     4015153725331
Suchbegriffe:
Komplettfeld
Zählerfeld
Zählertafel
komplettfeld abn

Zählerplatz eHZ 2Z m.Klemmstein Z18EE2400

Zählerplatz eHZ 2Z mit Klemmstein,4-polig,BxH : 250x1200mm
Weitere Informationen:
Mit Verdrahtung:
ja
Ausführung:
eHZ
Anzahl der Zählerplätze:
2
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene 4-polig
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
32 A
Anzahl der Verteilerreihen:
8
Breite:
250 mm
Höhe:
1200 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: komplettfeld 2zp, zählerfeld
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 312,12*
€ 365,36*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 400,05*
€ 463,81*
Frei Haus
ab € 406,16*
€ 468,20*
€ 5,95*
ab € 462,75*
€ 534,38*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,81*
€ 551,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 461,00*
€ 548,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 438,25*
€ 521,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 426,65*
€ 507,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 400,05*
€ 476,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.