|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-10183505 Herst.-Nr.: ZH3EL16T EAN/GTIN: 3250610025789 |
| |
|
|  |  |
 | Komplettfeld BKE-I, 1 Zählerpl. ZH3EL16T Komplettfeld, universZ, BKE-I, 1 Zählerpl., 3-p. HLAK, H=1050mm, 16mm², 1-feldig Weitere Informationen:  |  | Farbe: | weiß | RAL-Nummer: | 9010 | Schutzart (IP): | sonstige | Höhe: | 1050 mm | Breite: | 250 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 189,85* | € 228,08* |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 5,90* | ab € 190,27* | € 230,29* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 199,23* | € 241,34* |  |  |  |  | | 40 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 200,99* | € 241,70* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 206,27* | € 248,50* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|