Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungsunterteil Niedersp. 16A 400V 3 POLE BAS#TFRN01-SB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517I-10179636
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     TFRN01-SB
EAN/GTIN:
     5027590514040
Suchbegriffe:
Sicherungssockel
sicherungssockel d01
sicherungssockel

Sicherungsunterteil Niedersp. 16A 400V 3 POLE BAS#TFRN01-SB

Sicherungszubehör
Sicherungssockel
Niederspannung
16 A
AC 400 V
D01
3P
IEC
Geeignet für 1,5 - 4 mm2 Anschlussleitungen
Klickmontage
für Sicherungseinsatz Größe D01
Weitere Informationen:
Polzahl:
3
Baugröße:
D01
Werkstoff:
Porzellan
Ausführung mit Abdeckung:
nein
Montageart:
Schraubbefestigung
Bemessungsspannung:
400 V
Bemessungsstrom:
16 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 12,66*
€ 16,47*
Lager 3517
5
€ 5,00*
ab € 12,69*
€ 16,51*
5
Frei Haus
ab € 13,244*
€ 17,224*
7 Tage
unbekannt
5
€ 5,50*
ab € 14,28*
€ 18,55*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 14,28*
€ 20,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 16,51*
€ 19,6469
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,91*
€ 18,9329
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,21*
€ 18,0999
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,69*
€ 15,1011
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 82,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
10GN01
ab € 0,24*
Zubehör
Eaton
10NZ01R
ab € 3,51*
Zubehör
Eaton
2NZ01R
ab € 3,27*
Zubehör
Eaton
6NZ01R
ab € 3,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.