|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-10178880 Herst.-Nr.: 2CPX052451R9999 EAN/GTIN: 4011617524519 |
| |
|
|  |  |
 | Schottwand vertikal AT/U, BH0 CZB114 ComfortLine Senkrechte Schottwand zur Abschottung zwischen Verteilerfeldern. Weitere Informationen:  |  | Höhe: | 600 mm | Breite: | 84,5 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Mit Verbinderaussparungen: | nein | Lichtbogenfest: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (6) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 5,68* | € 8,25* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 5,77* | € 8,37* |  |  |  |  | | 11 Tage |  | |  |  | € 5,50* | ab € 6,30* | € 9,11* |  |  |  | | 23 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 6,40* | € 9,25* |  |  |  | | 22 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 6,46* | € 9,33* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|