Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einspeiseklemme lang, stark gekröpft Z-EK/95-3N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einspeiseklemme lang, stark gekröpft Z-EK/95-3N
Einspeiseklemme lang, stark gekröpft Z-EK/95-3N
Artikel-Nr.:
     3517I-10178320
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     264911
EAN/GTIN:
     4015082649111
Suchbegriffe:
Einspeiseklemme
eaton einspeiseklemme
einspeiseklemme

Einspeiseklemme lang, stark gekröpft Z-EK/95-3N

Einspeiseklemme
Weitere Informationen:
Sammelschienendicke:
0 mm
Sammelschienenbreite:
0 mm
Geeignet für:
sonstige
Breite der Klemme:
0 mm
Max. Leiterquerschnitt:
0 mm²
Max. Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0 A
Geeignet für Rundleiteranschluss:
ja
Geeignet für Sektorleiteranschluss:
nein
Geeignet für Bandleiteranschluss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
29 Tage
nicht lagernd
4
€ 7,90*
ab € 8,31*
€ 11,76*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 9,74*
€ 13,81*
21 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,90*
ab € 9,81*
€ 13,89*
1
€ 3,90*
ab € 11,05*
€ 15,69*
25 Tage
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 11,53*
€ 16,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,81*
€ 16,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,34*
€ 14,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.