Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul flach BxH:500x300mm MF22131


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul flach BxH:500x300mm MF22131
ESPRO-Modul flach BxH:500x300mm MF22131
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10173901
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MF22131
EAN/GTIN:
     4015153611313
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
Verteilerfeld
lasttrenner 250a

ESPRO-Modul flach BxH:500x300mm MF22131

Flaches Modul für Lasttrennschalter,ab Gehäusetiefe 160 mm,für horizonatle Einbaulage des Lasttrennschalters,max,Bestückung: 160 bis 250A,Breite 500 mm,Höhe 300 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 48,VPE 1,Modulbausätze Lasttrennschalter,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform mit Montagetraverse,für Lasttrennschalter 3- oder 4-polig und gefräster (160-630 A) bzw,perforiertenAbdeckung (800 A),
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
89 mm
Art der Abdeckung:
mit Ausschnitt
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
ja
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 127,92*
€ 160,58*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 128,19*
€ 161,20*
Frei Haus
ab € 132,25*
€ 167,05*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,58*
€ 191,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,53*
€ 188,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,02*
€ 177,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,25*
€ 172,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,92*
€ 152,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.