Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23709


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23709
ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23709
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10173271
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT23709
EAN/GTIN:
     4015153531109
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:500x450mm MT23709

Tiefes Modul für 60mm Sammelschienen für,NH00,NH000 (EBM 70mm),ab Gehäusetiefe 210mm,max,Bestückung: 4xNH00 oder 8xNH000,Breite 500 mm,Höhe 450 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 72,VPE 1,Modulbausätze 60 mm Sammelschienen,Modulbausatz in tiefer Bauform vorbereitet für die Bestückung von 60 mm Sammelschienen-Bausätzen für das Einbaumaß (EBM) von 70 mm undABN NH-Sicherungslasttrennschalter NH1-3,NH00,NH000 und NH00-Leisten,Mit gefrästerAbdeckung für Einzel-bestückung und perforierterAbdeckung für Mehrfachbestückung,
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 55,24*
€ 71,90*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,33*
€ 72,01*
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 73,95*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,87*
€ 77,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,90*
€ 85,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,72*
€ 80,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,92*
€ 77,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,24*
€ 65,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.