Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:500x300mm MT2210


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:500x300mm MT2210
ESPRO-Modul tief BxH:500x300mm MT2210
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10173144
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT2210
EAN/GTIN:
     4015153496705
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:500x300mm MT2210

Tiefes Modul für Reihenklemmen,ab Gehäusetiefe 210mm,Breite 500 mm,Höhe 300 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 48,VPE 1,Modulbausätze Reihenklemmen,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform für Reihenklemmen,Mit isolierter,abgestuftAbgesenkter Gerätetragschiene 35 x15? mm,und geschlossenerAbdeckung,
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
500 mm
Tiefe:
106 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
2
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
24
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 57,49*
€ 73,72*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 57,58*
€ 73,81*
Frei Haus
ab € 59,23*
€ 75,62*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 59,75*
€ 76,29*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 66,65*
€ 84,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,90*
€ 81,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,33*
€ 78,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.