Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT13722


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT13722
ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT13722
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10173127
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT13722
EAN/GTIN:
     4015153531161
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:250x450mm MT13722

Tiefes Modul für 60mm Sammelschienen für,NH1/NH2/NH3 (EBM 70mm),ab Gehäusetiefe 210mm,max,Bestückung: 1xNH1/2,Breite 250 mm,Höhe 450 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 36,VPE 1,Modulbausätze 60 mm Sammelschienen,Modulbausatz in tiefer Bauform vorbereitet für die Bestückung von 60 mm Sammelschienen-Bausätzen für das Einbaumaß (EBM) von 70 mm undABN NH-Sicherungslasttrennschalter NH1-3,NH00,NH000 und NH00-Leisten,Mit gefrästerAbdeckung für Einzel-bestückung und perforierterAbdeckung für Mehrfachbestückung,
Weitere Informationen:
Höhe:
450 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 38,51*
€ 50,79*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 38,63*
€ 50,91*
Frei Haus
ab € 39,83*
€ 52,28*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,21*
€ 52,83*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 45,22*
€ 58,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,79*
€ 60,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,55*
€ 60,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,23*
€ 57,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,78*
€ 53,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,51*
€ 45,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.