Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT1270


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT1270
ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT1270
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10173109
Hersteller:
     ABN Braun
Herst.-Nr.:
     MT1270
EAN/GTIN:
     4015153494541
Suchbegriffe:
Verteilerfeld
verteilerfeld

ESPRO-Modul tief BxH:250x300mm MT1270

Tiefes Modul,leer,ab Gehäusetiefe 210mm,Breite 250 mm,Höhe 300 mm,NT-Profil ja,ST-Profil ja,PLE 24,VPE 1,Modulbausätze Leer,Modulbausatz in flacher oder tiefer Bauform,Leer mit geschlossenerAbdeckung,
Weitere Informationen:
Höhe:
300 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
106 mm
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
nein
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Abschlusspunkt Zählerplatz (APZ):
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 18,89*
€ 26,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,96*
€ 26,35*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 19,85*
€ 27,46*
€ 3,90*
ab € 21,39*
€ 29,48*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 22,12*
€ 30,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,24*
€ 31,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,78*
€ 30,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,48*
€ 29,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,52*
€ 27,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.