Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitsschalter P1 32A 3polig Halt-Fun. P1-32/I2-SI-SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-10170707
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207330
EAN/GTIN:
     4015082073305
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Eaton-Last-Trennschalter
Lasttrenner

Sicherheitsschalter P1 32A 3polig Halt-Fun. P1-32/I2-SI-SW

Sicherheitsschalter, Sortiment: Sicherheitsschalter, Typkenner: P1, Stopp-Funktion: STOPP-Funktion, mit schwarzem Drehgriff und Sperrkranz, Hinweis: mit Warnschild Sicherheitsschalter , Information zum Lieferumfang: Hilfskontakt oder Neutralleiter kundenseitig montiert., 3-polig, Verriegelungsvorrichtung: abschließbar in 0-Stellung mit Deckelverriegelung, Schutzart: IP65, Bauform: Oberflächenmontage, Bemessungsbetriebsleistung AC-23A, 50 - 60 Hz 400 V: P = 15 kW, Bemessungsdauerstrom: Iu = 32 A, Normen und Bestimmungen: IEC/EN 60947, VDE 0660, IEC/EN 60204, Lasttrennschalter nach IEC/EN 60947-3
Weitere Informationen:
Ausführung als Hauptschalter:
nein
Ausführung als Wartungs-/Reparaturschalter:
nein
Ausführung als Sicherheitsschalter:
ja
Ausführung als NOT-AUS-Einrichtung:
nein
Ausführung als Wendeschalter:
nein
Anzahl der Schalter:
1
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
32 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 54,08*
€ 68,55*
17 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,09*
€ 71,84*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 59,68*
€ 74,55*
€ 5,95*
ab € 61,70*
€ 76,67*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 62,14*
€ 77,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,10*
€ 86,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,59*
€ 81,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,22*
€ 79,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,68*
€ 71,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
061813
€ 13,25*
Zubehör
Eaton
062031
€ 13,71*
Zubehör
Moeller
029417
€ 2,04*
Zubehör
Moeller
027044
€ 1,79*
Zubehör
Eaton
022297
€ 1,82*
Zubehör
Eaton
027043
€ 0,65*
Zubehör
Eaton
046028
€ 3,18*
Zubehör
Eaton
091455
€ 1,96*
Zubehör
Eaton
105858
€ 9,46*
Zubehör
Eaton
105861
€ 9,51*
Zubehör
Eaton
105862
€ 37,46*
Zubehör
Eaton
105863
€ 52,97*
Zubehör
Eaton
118742
€ 34,66*
Zubehör
Eaton
205565
€ 1,87*
Zubehör
Eaton
206914
€ 3,30*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.