Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabeldurchführungstülle KT 4/4 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabeldurchführungstülle KT 4/4 schwarz
Kabeldurchführungstülle KT 4/4 schwarz
Artikel-Nr.:
     3517I-10169575
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     39911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungstülle
Kabeldurchführungstüllen
Kabeltüllen
icotek kabeldurchführungstülle

Kabeldurchführungstülle KT 4/4 schwarz

Die Tülleneinsätze der Baureihe KT klein kommen in den Kabeleinführungsleisten und Kabelverschraubungen zum Einsatz.
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
4 mm
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff:
sonstige
Farbe:
grau
Halogenfrei:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: durchführungstülle, Kunststoffnippel, Steckstutzen, Stufenstutzen, Würgenippel, Würgestopfen, Einsteckstutzen, Kabeleinführungsstutzen, Kabeleinsteckstutzen, Kabelstutzen, Kabeltülle, Einschubstopfen, Einsteckdichtung, Einsteck-Kabelstutzen, Dichtungsstopfen, Dichtungsnippel, Dichtungsdurchführung
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 2,14*
€ 3,00*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 2,25*
€ 3,15*
10
€ 3,90*
ab € 2,56*
€ 3,55*
1 Tag
40
1
€ 6,40*
ab € 2,33*
€ 3,61*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 3,15*
€ 3,7485
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,98*
€ 3,5462
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,3558
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,25*
€ 2,6775
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 31,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.