Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517I-10166270 Herst.-Nr.: FZ12MM EAN/GTIN: 7611912539125 |
| |
|
|  |  |
 | Patch-Panel 12-fach mit 6xRJ45-Modulen FZ12MM Patch-Panel, univers 12-fach(E-Dat) inkl 6xRJ45 Module, f.Hutschiene/geschraubt.Patchpanel mit 12 Steckplätzen zum Einbau in Multimediafelder auf DIN-Hutschienen, Tragschienen und Montageplatten. Bestehend aus Universalhalterung aus verzinktem Stahlblech mit Ausschnitte für Datenmodule, isolierter Kunststoffträger für Rastung auf Hutschiene, Verschraubung auf Montageplatten oder Tragschienen in Verteilerschränken. Weitere Informationen:  |  | Art des Steckverbindersystems: | sonstige | Anzahl der Höheneinheiten (HE): | 12 | Anzahl der Steckverbinderöffnungen: | 12 | Mit Buchsen/Kupplungen: | nein | EMV-Ausführung: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (13) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 5,95* | ab € 87,00* | € 109,13* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 86,52* | € 109,78* |  |  |  | | 3 Tage |  | |  |  | € 6,95* | ab € 86,53* | € 109,79* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 87,87* | € 109,83* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 90,21* | € 111,67* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|