| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10165370 Herst.-Nr.: 2CPX010631R9999 EAN/GTIN: 4011617106319 |
| |
|
| | |
| Berührungsschutz 1FB 12RE TZP112 Berührungsschutz, 1FB, 12RE, unmontiert, für Ausbau mit Zähler- und Verteilerfeldern, Kombi-Sets oder CombiLine-M Modulen, der Berührungsschutz im schutzisolierten Schrank ist im Lieferumfang enthalten, für den geerdeten Schrank muss er separat als Zubehör bestellt werden, passend für Standschränke TwinLine-TW/L/G112. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | sonstige | Werkstoff: | Kunststoff | Breite: | 250 mm | Höhe: | 1750 mm | Tiefe: | 30 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 37,06* | € 48,18* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 37,60* | € 48,61* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 38,21* | € 49,46* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 69,00* | ab € 38,67* | € 50,22* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 38,74* | € 50,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|