Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlusskasten K12, 2x3NH00 ZAN864S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlusskasten K12, 2x3NH00 ZAN864S
Hausanschlusskasten K12, 2x3NH00 ZAN864S
Artikel-Nr.:
     3517I-10160087
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZAN864S
EAN/GTIN:
     3250611070931
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
NH-Sicherungsgehäuse

Hausanschlusskasten K12, 2x3NH00 ZAN864S

Hausanschlusskasten, KH1, Baureihe K12, 2x3NH00, Durchschleif-Ausführung. Hausanschlusskasten nach DIN 43627 und DIN VDE 0660-505, Schutzart IP 54, Gehäuse aus glasfaserverstärktes Polyester. Plombierbares Gehäuse mit Kabel-Einführungen, Gehäusedeckel in 15 Grad-Stellung aushängbar. Als Einbauten dient ein NH-Sicherungsunterteil mit Berührungsschutzabdeckung.
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
200 A
Schutzart (IP):
IP54
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
720 mm
Breite:
410 mm
Tiefe:
185 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungsgehäuse, Sicherungskasten, anschlußkasten hager, anschlusskasten, nh-sicherungsgehäuse 1xnh00, Sicherungsverteilerkasten, Gehäuse
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 599,79*
€ 676,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 611,28*
€ 683,17*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 621,09*
€ 695,92*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 630,97*
€ 706,60*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 640,66*
€ 715,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,83*
€ 851,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 711,26*
€ 846,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 676,04*
€ 804,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 655,74*
€ 780,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 640,66*
€ 762,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
ZAY95183
ab € 28,82*
Zubehör
Hager
ZAY95148
ab € 21,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.