Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlußkasten 3xNH1-2, IP54 99.00.250.1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hausanschlußkasten 3xNH1-2, IP54 99.00.250.1
Hausanschlußkasten 3xNH1-2, IP54 99.00.250.1
Artikel-Nr.:
     3517I-10159657
Hersteller:
     GSAB Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     99.00.250.1
EAN/GTIN:
     4260142196092
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlusskasten
Einspeisekasten
Hausanschlusskasten
Sicherungsgehäuse

Hausanschlußkasten 3xNH1-2, IP54 99.00.250.1

Hausanschlußkasten NH 2, 250A
Weitere Informationen:
Sicherung:
NH-Sicherung
Bemessungsstrom:
250 A
Schutzart (IP):
IP54
Platzierung auf Schienensystem:
universal
Anzahl der Gruppen:
1
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit transparentem Deckel:
nein
Höhe:
706 mm
Breite:
415 mm
Tiefe:
190 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Sicherungskasten, anschlusskasten
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 427,33*
€ 507,66*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 426,45*
€ 508,26*
Frei Haus
ab € 432,53*
€ 512,75*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 507,66*
€ 604,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,34*
€ 598,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 475,74*
€ 566,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 460,72*
€ 548,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 427,33*
€ 508,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.