| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10158639 Herst.-Nr.: HK334KL EAN/GTIN: 4015153204973 |
| |
|
| | |
| Hausanschlusskasten KH00 K3 245x415 HK334KL KH00 K3 245X415,Klarsicht Weitere Informationen: | | Montage neben Schrank: | ja | Montage über Schrank: | ja | Montage unter Schrank: | ja | Polzahl: | 5 | Max. Querschnitt der Anschlussleitung: | 95 mm² | Max. Querschnitt des Einspeisekabels: | 95 mm² | Anschlussart: | Klemme | Schutzart (IP): | IP54 | Höhe: | 137 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 131,46* | € 161,82* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 132,33* | € 161,84* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 141,02* | € 171,64* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 146,74* | € 178,68* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 154,71* | € 187,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|