| |
|
| Artikel-Nr.: 3517I-10157776 Herst.-Nr.: SL142 EAN/GTIN: 4015153164345 |
| |
|
| | |
| Anschlusssäule FB1 BH4 SL142 Anschlusssäule leer,mit Sockel,FB1,H1420 xB320 xT225mm Weitere Informationen: | | Montageart: | Bodenaufstellung | Art der Abdeckung: | Tür | Ausführung Deckel: | geschlossen | Art der Tür: | Einzel | Transparenter Deckel/Tür: | nein | Mit Schloss: | ja | Nennstrom (In): | 400 A | Höhe: | 1420 mm | Breite: | 320 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 395,08* | € 457,34* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 403,45* | € 467,42* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 509,72* | € 586,24* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 510,72* | € 591,94* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 557,41* | € 639,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|