Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EBS für Feldverteiler 160/1100mm UW71V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EBS für Feldverteiler 160/1100mm UW71V
EBS für Feldverteiler 160/1100mm UW71V
Artikel-Nr.:
     3517I-10156622
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UW71V
EAN/GTIN:
     3250616330047
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Feldverteiler
Verteilerfeld

EBS für Feldverteiler 160/1100mm UW71V

Einbausatz, univ., m.Hutschienen, für Feldverteiler AP 7reihig, 1050x250mm, QC. Einbaufeld für Installationskleinverteiler Aufputz nach DIN EN 61439-1/-3  (VDE 0660-600-1/-3), nach Maßnorm DIN 43 871, zum Einbau von Geräten bis 125 A, Tragschienen aus profiliertem und verzinktem Stahlblech, Gerätetragschienen aus verzinktem Stahlblech, mit Berührungsschutzabdeckung.
Weitere Informationen:
Höhe:
1050 mm
Breite:
250 mm
Tiefe:
87 mm
Anzahl der DIN-Schienen:
7
Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene:
12
Art der Abdeckung:
geschlossen
Mit N-PE-Klemmen:
ja
Mit Abdeckung:
ja
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld hager, verteilerfeld, Tragschienen-Baugruppe, Reihenbaugerätebaugruppe, Anbaufeld
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 170,90*
€ 208,33*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 176,26*
€ 213,98*
14 Tage
nicht lagernd
€ 45,00*
ab € 180,57*
€ 218,19*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 182,23*
€ 220,60*
Frei Haus
ab € 187,99*
€ 227,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,60*
€ 262,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,53*
€ 261,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,43*
€ 248,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,04*
€ 244,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,23*
€ 216,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UT90F
ab € 3,61*
Zubehör
Hager
UT90G
ab € 2,77*
Zubehör
Hager
UT90J
ab € 1,70*
Zubehör
Hager
UT90L
ab € 1,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.