| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E899G94 Herst.-Nr.: UW71V EAN/GTIN: 3250616330047 |
| |
|
| | |
| Verteilerfeld 7x12TE 250x1050x105mm m.Ausschn m.Abdeck UW71V Weitere Informationen: | | Anzahl der DIN-Schienen: | 7 | Anzahl der Teilungseinheiten pro DIN-Schiene: | 12 | Art der Abdeckung: | mit Ausschnitt | Breite: | 250 mm mm | Höhe: | 1050 mm mm | Mit Abdeckung: | ja | Tiefe: | 105 mm mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: verteilerfeld hager, verteilerfeld, Anbaufeld, Normfeld, Reihenbaugerätebaugruppe, Verteiler, Verteilerfeld für Installationsverteiler, Verteilerfeld für Zählerschrank |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 171,16* | € 205,54* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 176,11* | € 210,94* | | | | | 14 Tage | | | | | € 45,00* | ab € 179,98* | € 215,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 181,55* | € 217,48* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 187,33* | € 224,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|