Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ894D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager FZ894D Elektrogehäusezubehör
Hager FZ894D Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     3517I-10153715
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     FZ894D
EAN/GTIN:
     3250612790357
Suchbegriffe:
Flanschplatte
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Verschlussplatte

Verschlussplatte geöffn. f. ASV, IP54 FZ894D

Verschlussplatte geöffnet für Schrank univers, IP54, SKI, 20x1100x400mm.Verschlussplatte geöffnet zum Einbau von Leitungseinführung für passenden Anreihstandschrank.
Hinweis: Zur Einhaltung der Schutzart IP54 passende Leitungseinführungen einbauen.
Weitere Informationen:
Geeignet für Dachbeplankung:
ja
Geeignet für Bodenbeplankung:
ja
Breite:
1100 mm
Höhe:
20 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: flanschplatte
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 53,13*
€ 68,44*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 54,21*
€ 69,59*
11 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 55,34*
€ 70,95*
Frei Haus
ab € 55,90*
€ 71,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 56,37*
€ 72,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,59*
€ 82,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,20*
€ 81,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,88*
€ 76,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,57*
€ 72,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ404
€ 20,24*
Zubehör
Hager
FZ406M
€ 19,91*
Zubehör
Hager
FZ407M
€ 19,37*
Zubehör
Hager
FZ408M
€ 19,64*
Zubehör
Hager
FZ412M
€ 1,42*
Zubehör
Hager
FZ413N
€ 34,39*
Zubehör
Hager
FZ415N
€ 83,66*
Zubehör
Hager
VZ025M
€ 5,08*
Zubehör
Hager
VZ032M
€ 7,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.