Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vector IP65 3x18PLE UV-stabil LE VE318PN


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hager VE318PN Elektrische Abdeckung
Hager VE318PN Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     3517I-10152904
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE318PN
EAN/GTIN:
     3250616450400
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler

Vector IP65 3x18PLE UV-stabil LE VE318PN

Kleinverteiler, vector, APV, IP65, 54PLE, UV-stabil, m. metr. Leitungseinführung.Installationskleinverteiler aus Polycarbonat (UV-beständig), nach DIN EN 60670-24, nach DIN 43871. Zum Einbau von Geräten bis 63 A nach Maßnorm DIN 43 880 mit 70 mm oder 85 mm Einbautiefe, Bemessungsspannung AC 400 V/50 Hz. Bestehend aus Kunststoffunterteil mit Hutprofilschiene aus verzinktem Stahlblech, Vorprägung für metrische Leitungseinführungstüllen (oben, unten), seitliche Vorprägungen für Verbindungstüllen zur Verbindung von zwei oder mehreren Verteilern nebeneinander.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Anzahl der Reihen:
3
Breite in Teilungseinheiten:
18
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
einfach
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Signaldurchlassende Tür:
ja
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 215,65*
€ 251,65*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 215,21*
€ 251,67*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 214,57*
€ 251,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 221,25*
€ 258,28*
Frei Haus
ab € 225,90*
€ 263,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 258,28*
€ 307,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,80*
€ 292,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,27*
€ 285,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,25*
€ 263,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ401
€ 10,26*
Zubehör
Hager
KN06E
€ 4,36*
Zubehör
Hager
KN06N
€ 4,30*
Zubehör
Hager
KN06P
€ 4,49*
Zubehör
Hager
KN18E
€ 6,61*
Zubehör
Hager
KN18N
€ 6,57*
Zubehör
Hager
KN18P
€ 6,87*
Zubehör
Hager
KN99E
€ 23,94*
Zubehör
Hager
KN99N
€ 23,90*
Zubehör
Hager
VZ025D
€ 20,01*
Zubehör
Hager
VZ025M
€ 5,08*
Zubehör
Hager
VZ032D
€ 26,52*
Zubehör
Hager
VZ032M
€ 7,24*
Zubehör
Hager
VZ758
€ 9,43*
Zubehör
Hager
VZ462
€ 22,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.