Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager VE318PN Elektrische Abdeckung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager VE318PN Elektrische Abdeckung
Hager VE318PN Elektrische Abdeckung
Artikel-Nr.:
     CIDE2-70327656
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     VE318PN
EAN/GTIN:
     3250616450400
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Kleinverteiler
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
418 mm
Tiefe
151 mm
Höhe
602 mm
Technische Details
Anzahl der Türen
1 Tür(en)
Produktfarbe
Grau
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 210,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,54*
€ 291,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 242,00*
€ 287,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,46*
€ 276,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,29*
€ 270,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 210,40*
€ 250,38
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
FZ401
ab € 6,95*
Zubehör
Hager
KN06E
ab € 2,63*
Zubehör
Hager
KN06N
ab € 2,92*
Zubehör
Hager
KN10E
ab € 3,30*
Zubehör
Hager
KN18E
ab € 4,47*
Zubehör
Hager
KN18N
ab € 4,49*
Zubehör
Hager
KN18P
ab € 4,48*
Zubehör
Hager
KN22E
ab € 6,40*
Zubehör
Hager
KN99E
ab € 13,02*
Zubehör
Hager
KN99N
ab € 17,68*
Zubehör
Hager
KN99P
ab € 17,77*
Zubehör
Hager
VZ025D
ab € 13,76*
Zubehör
Hager
VZ025M
ab € 3,87*
Zubehör
Hager
VZ032D
ab € 19,14*
Zubehör
Hager
VZ032M
ab € 5,73*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.