Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompressionskabelverschr. EMV EMCGV 63-440 EMV-Z


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     3517B-99369742
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10106489
EAN/GTIN:
     4007686022476
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubungen metall
kabelverschraubung
wiska kabelverschraubung

Kompressionskabelverschr. EMV EMCGV 63-440 EMV-Z

ShotGLAND Kabelverschraubung aus Messing entwickelt speziell für industrielle Anwendungen. Dank ihrer minimalen Aufbauhöhe zählt die ShotGLAND zu den flachsten Kabelverschraubungen am Markt. Die neue ShotGLAND ist in der Standard-Variante mit einer leistungsstarken EPDM-Dichtung versehen und zeichnen sich durch eine hohe Beständigkeit gegenüber Wasser, Ozon, UV-Strahlung sowie Chemikalien aus.
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
63
Gewindesteigung:
1,5 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
68 mm
Sechskant Eckmaß:
75 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
41..44 mm
Werkstoff:
Metall
Werkstoffgüte:
Messing
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsstutzen, Standardkabelverschraubung, Anbaustutzen, Anbau-Kabelstutzen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 282,41*
€ 338,81*
Frei Haus
ab € 271,14*
€ 338,81*
Frei Haus
ab € 285,65*
€ 341,89*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 338,81*
€ 403,1839
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 333,18*
€ 396,4842
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 320,79*
€ 381,7401
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 309,92*
€ 368,8048
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 282,41*
€ 336,0679
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 28,241* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.