Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Lichtbandmodul 4000K LINE-X-1500-58-840-O


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Lichtbandmodul 4000K LINE-X-1500-58-840-O
LED-Lichtbandmodul 4000K LINE-X-1500-58-840-O
Artikel-Nr.:
     3517B-99353073
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     10907
EAN/GTIN:
     4250611809073
Suchbegriffe:
LED Modul
Verkehrssignallampe
led modul weiss
led modul

LED-Lichtbandmodul 4000K LINE-X-1500-58-840-O

Steckbare LED-Leiste, Verschiedene Farbtemperaturen, Modulbreite identisch mit Trägersystem, verbessertes Temperaturmanagement, längere Lebensdauer, bessere Effizienz.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Lampenleistung:
52 W
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Spannungsart:
DC
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Betriebsstrom:
900..1400 mA
Betriebsspannung:
38..42 V
Anzahl der LEDs:
156
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: abalight led modul, LED-Modul, Leuchtmittel, Lampe
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,59*
€ 70,06*
€ 5,95*
ab € 53,69*
€ 70,18*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 54,21*
€ 70,85*
Frei Haus
ab € 54,66*
€ 71,37*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 67,01*
€ 85,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,06*
€ 83,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,27*
€ 74,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,59*
€ 63,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
10870
ab € 23,47*
Zubehör
abalight
10866
ab € 0,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.