Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelhalter ws Kst L20mm KABELHALTER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelhalter 10866
Kabelhalter 10866
Artikel-Nr.:
     262-D213D45
Hersteller:
     abalight
Herst.-Nr.:
     10866
EAN/GTIN:
     4250611808663
Suchbegriffe:
Kabeldriller
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter ws Kst L20mm KABELHALTER
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Kabelhalter
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungsset
Breite:
10 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
weiß
Höhe:
0 mm
Länge:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,37*
€ 0,64*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 0,38*
€ 0,65*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,69*
29 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 0,45*
€ 0,77*
€ 3,90*
ab € 0,92*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
abalight
10870
ab € 23,53*
Zubehör
abalight
10907
ab € 53,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.