Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signalsäulenelement E4-V1-DB-R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-99263867
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50130449
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lampenmodul Signalsäule
Leuchtenmodul Signalsäule
Linse Signalsäule
Optikmodul Signalsäule

Signalsäulenelement E4-V1-DB-R

Signalgebung: optisch
Versorgungsspannung: 24 V, AC/DC
Stromaufnahme, max.: 32 mA
Bauform: zylindrisch
Durchmesser: 40 mm
Befestigung: Bajonettsystem
Leuchtmittel: LED/24V
Signalbild: Blinklicht
Kalottenfarbe: rot
Abstrahlwinkel: 360°
Umgebungstemperatur: -30 ... 60 °C
Schutzart: IP 66
Weitere Informationen:
Funktion:
Blinklicht
Farbe:
rot
Außendurchmesser:
40 mm
Betriebsspannung bei AC 50 Hz:
24 V
Betriebsspannung bei AC 60 Hz:
24 V
Spannungsart:
AC/DC
Leuchtmittel:
LED
Gehäusefarbe:
schwarz
Schutzart (IP):
IP66
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,10*
€ 42,89*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 32,92*
€ 43,79*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,71*
€ 44,26*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 36,44*
€ 48,30*
€ 3,90*
ab € 37,52*
€ 49,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,30*
€ 57,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,51*
€ 56,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,84*
€ 53,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,26*
€ 51,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,60*
€ 49,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,44*
€ 43,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leuze electronic
50130455
€ 28,46*
Zubehör
Leuze electronic
50130456
€ 38,95*
Zubehör
Leuze electronic
50130457
€ 50,07*
Zubehör
Leuze electronic
50130458
€ 41,60*
Zubehör
Leuze electronic
50130459
€ 48,85*
Zubehör
Leuze electronic
50130460
€ 59,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.