Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99099049 Herst.-Nr.: DK-1644-020/R EAN/GTIN: 4016032321781 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat6 S/FTP LSZH AWG27/7 2m rt DK-1644-020/R CAT 6 S-FTP Patchkabel, Cu, LSZH AWG 27/7, Länge 2 m, Farbe Rot Zukunftsorientierte Standards und High-End Qualität für Ihr Netzwerk. - Mit LSZH-Außenmantel (Low Smoke Zero Halogen) für bestes Brandverhalten und niedrige Rauchemission. - Transparent Rot gefärbter Stecker mit Metallschirmung für eine einfache Identifizierung der Kategorie 6 (250 Mhz) - Innenleiter: Kupfer (Cu) - PoE+ kompatibel Die DIGITUS® Kategorie 6 Klasse E Patchkabel werden hergestellt und getestet nach dem ISO/IEC 11801 und DIN EN 50173 CAT 6 Standard. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6 | Länge: | 2 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | rot | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | rot | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 2,90* | ab € 1,66* | € 2,44* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 1,67* | € 2,46* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 1,69* | € 2,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 1,82* | € 2,67* | | | | | | 39 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1,98* | € 2,89* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|