Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99093866 Herst.-Nr.: MK6001.0,25W EAN/GTIN: 4049759226596 |
| |
|
| | |
| Patchkabel Cat.6A S/FTP RJ45 EC6000A 0.25m ws Das geschirmte Cat.6A RJ45 Patchkabel gewährleistet sehr gute Eigenschaften für 10 Gigabit Ethernet Anwendungen. Die gegossene Tülle besticht durch ihr schlankes Design und vereinfacht damit den Steckvorgang in beengten Verhältnissen. Querschnitt 4 x 2 x AWG27/7. Längenaufdruck auf der Tülle. Verfügbar in 8 Farben. Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | S/FTP | Kategorie: | 6A (TIA) | Länge: | 0,25 m | Steckverbindertyp Anschluss 1: | RJ45 8(8) | Steckverbindertyp Anschluss 2: | RJ45 8(8) | Mantel-Farbe: | weiß | Knickschutztülle: | angespritzt | Rasthebelschutz: | ja | Farbe der Knickschutztülle: | weiß |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 0,85* | € 1,38* | | | | | | 39 Tage | | | | | € 9,90* | ab € 0,85* | € 1,38* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 0,86* | € 1,39* | | | | | 25 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 0,88* | € 1,42* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 0,92* | € 1,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|