Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cable Kit 12m konfektion. 2xLC/APC+2xLC/APC sp HW-OFCKV1L012


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cable Kit 12m konfektion. 2xLC/APC+2xLC/APC sp HW-OFCKV1L012
Artikel-Nr.:
     3517B-99092901
Hersteller:
     Homeway
Herst.-Nr.:
     HW-OFCKV1L012
EAN/GTIN:
     4250679740059
Suchbegriffe:
Glasfaser-Patchkabel
Glasfaserkabel konfektioniert
LWL Patchkabel
Patchkabel Glasfaser

Cable Kit 12m konfektion. 2xLC/APC+2xLC/APC sp HW-OFCKV1L012

Cable Kit , 12m Singlemode Glasfaserkabel HW-OFGK1, konfektioniert Seite 1 mit 2 x LC/APC Steckern, Seite 2 mit 2x LC/APC Spezialausführung, mit Einziehschutz, auf Spule gewickelt
Weitere Informationen:
Anzahl der Fasern:
2
Ader-Art:
Vollader
Faser-Anzahl je Ader:
2
Faserart:
Singlemode 9/125
Kategorie:
OS1
Mit Zugentlastung:
ja
Mit Nagetierschutz:
nein
Bewehrung/Armierung:
ohne
Mantelmaterial:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 59,02*
€ 75,57*
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 59,11*
€ 75,67*
Frei Haus
ab € 60,82*
€ 77,78*
€ 5,95*
ab € 62,35*
€ 79,74*
10 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 79,73*
€ 101,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,57*
€ 89,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,79*
€ 89,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,01*
€ 83,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,58*
€ 79,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,02*
€ 70,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
€ 47,03*
Zubehör
Cimco
120108
€ 25,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.