Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Patchkabel Cat.6 2xRJ45 mit S/FTP EC6000 0,5m or


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Patchkabel Cat.6 2xRJ45 mit S/FTP EC6000 0,5m or
Patchkabel Cat.6 2xRJ45 mit S/FTP EC6000 0,5m or
Artikel-Nr.:
     3517B-99072995
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5516.0,5
EAN/GTIN:
     4049759021672
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Metallfolie
Patch-Kabel

Patchkabel Cat.6 2xRJ45 mit S/FTP EC6000 0,5m or

1 Gigabit Ethernet Cat.6 250 MHz Patchkabel, IEC 60603-7-5. S/FTP 4 x 2 x AWG27/7 PiMF LSZH Durchmesser=6.2 mm. Belegung nach TIA/EIA 568B. Flammwidrig IEC 60332-1, halogenfrei IEC 60754-2, raucharm IEC 61034.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
S/FTP
Kategorie:
6
Länge:
0,5 m
Steckverbindertyp Anschluss 1:
RJ45 8(8)
Steckverbindertyp Anschluss 2:
RJ45 8(8)
Mantel-Farbe:
orange
Knickschutztülle:
angespritzt
Rasthebelschutz:
ja
Farbe der Knickschutztülle:
orange
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Patchkabel, patchkabel cat6, patchkabel
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,73*
€ 1,17*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 0,85*
€ 1,36*
€ 4,90*
ab € 0,90*
€ 1,44*
€ 6,90*
ab € 0,98*
€ 1,56*
€ 5,95*
ab € 0,99*
€ 1,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,36*
€ 1,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,07*
€ 1,27
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85*
€ 1,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.