Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbinder 368mm natur PLT4S-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelbinder 368mm natur PLT4S-C
Kabelbinder 368mm natur PLT4S-C
Artikel-Nr.:
     3517B-99052040
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     PLT4S-C
EAN/GTIN:
     0074983540839
Suchbegriffe:
Kabelbinder
panduit kabelbinder braun
kabelbinder
kabelbinder braun

Kabelbinder 368mm natur PLT4S-C

Pan-Ty Kabelbinder aus Polyamid 6.6 sind je nach Materialausführung für den Innen- und Ausseneinsatz geeignet. Die einteilige Ausführung sorgt für eine gleichbleibend und robuste Abbindequalität und ermöglicht durch den hohen Grad an Präszision beim Herstellungsprozess eine herausragende Qualität, um die Anforderungen der Industrie zu erfüllen. Die Kabelbinder lassen sich schnell und sicher verarbeiten, verhindern Ermüdungen des Anwenders, tragen zur Senkung der Montagekosten bei und steigern dadurch den Qualitäts- und Arbeitsprozess.
Weitere Informationen:
Breite des Bandes:
4,8 mm
Bandlänge:
368 mm
Banddicke:
1,3 mm
Max. Bündeldurchmesser:
102 mm
Min. Haltekraft:
222 N
Betriebstemperatur:
-60..85 °C
Montagetemperatur:
-20..85 °C
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
1000
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,11411*
€ 0,14611*
1000
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,11878*
€ 0,15178*
21 Tage
unbekannt
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1112*
€ 0,1592*
2 Tage
30900
100
pro Stück
€ 4,99*
ab € 0,111*
€ 0,161*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,16*
€ 0,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 1000 Stück
€ 0,14611*
€ 0,17387
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,11411*
€ 0,13579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 146,11* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Panduit
ABM3H-A-L
ab € 0,5632*
Zubehör
Panduit
GTS-E
ab € 178,06*
Zubehör
Panduit
GTH-E
ab € 263,51*
Zubehör
Panduit
STS2
ab € 20,02*
Zubehör
Panduit
GS2B-E
ab € 313,47*
Zubehör
Panduit
GS4H-E
ab € 461,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.