| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-99041023 Herst.-Nr.: 943434037 EAN/GTIN: 4002044219475 |
| |
|
| | |
| Ind.Ethernet Switch RS30-2402T1T1SDAE Kompakter, managed, industriegerechter Switch für die Montage auf Hutschienen. Store-and-Forward-Switching. Lüfterloses Design. Ports unterstützen Autonegotiation, Auto-MDI/MDI-X und Autopolarity. Weitere Schnittstellen: Steckbarer Klemmblock, 6-pin Steckverbinder mit Spannungsversorgung und einem Alarm Relais, V.24 interface, 1x RJ11, USB 1.1 Interface für externen Speicher (ACA 21-USB). Weitere Informationen: | | Ethernet: | ja | Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports: | 24 | Montageart: | Hutschiene | Layer 2: | ja | Layer 3: | nein | Managebar: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 2.379,34* | € 2.540,92* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 2.453,89* | € 2.616,05* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 2.478,77* | € 2.641,59* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 2.578,09* | € 2.760,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|