Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ind.Ethernet Switch RS20-0800S2S2SDAP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ind.Ethernet Switch RS20-0800S2S2SDAP
Ind.Ethernet Switch RS20-0800S2S2SDAP
Artikel-Nr.:
     3517B-99041006
Hersteller:
     Hirschmann
Herst.-Nr.:
     943434020
EAN/GTIN:
     4002044219284
Suchbegriffe:
Industrie-Switch
industrie-switch hirschmann
industrie switch

Ind.Ethernet Switch RS20-0800S2S2SDAP

Kompakter, managed, industriegerechter Switch für die Montage auf Hutschienen. Store-and-Forward-Switching. Lüfterloses Design. Ports unterstützen Autonegotiation, Auto-MDI/MDI-X und Autopolarity. Weitere Schnittstellen: Steckbarer Klemmblock, 6-pin Steckverbinder mit Spannungsversorgung und einem Alarm Relais, V.24 interface, 1x RJ11, USB 1.1 Interface für externen Speicher (ACA 21-USB).
Weitere Informationen:
Ethernet:
ja
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
6
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
2
Montageart:
Hutschiene
Layer 2:
ja
Layer 3:
nein
Managebar:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.423,70*
€ 1.621,63*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.523,16*
€ 1.656,06*
Frei Haus
ab € 1.539,65*
€ 1.672,42*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.656,06*
€ 1.970,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.646,02*
€ 1.958,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.595,01*
€ 1.898,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.560,84*
€ 1.857,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.523,16*
€ 1.812,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.