Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Miniatur-Lichtschranke WTB4S-3P3161


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-98986867
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1042042
EAN/GTIN:
     4047084174117
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Miniatur-Lichtschranke WTB4S-3P3161

Miniatur-Lichtschranken, W4S-3, WTB4S-3P3161, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: PNP, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung mit Stecker M8, 3-polig, 100 mm, Lichtsender: PinPoint-LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
180 mm
Max. Schaltabstand:
180 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
12,2 mm
Höhe des Sensors:
41,8 mm
Länge des Sensors:
17,3 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 122,34*
€ 146,08*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 127,45*
€ 150,80*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 130,90*
€ 154,39*
Frei Haus
ab € 131,71*
€ 155,77*
Frei Haus
ab € 132,83*
€ 161,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 150,80*
€ 179,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,98*
€ 176,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,62*
€ 169,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,33*
€ 162,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,45*
€ 151,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.