Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kompakt-Lichtschranke WTB27-3S1541


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-98986541
Hersteller:
     Sick
Herst.-Nr.:
     1027749
EAN/GTIN:
     4047084128998
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Kontrasttaster
Lichttaster

Kompakt-Lichtschranke WTB27-3S1541

Kompakt-Lichtschranken, W27-3, WTB27-3S1541, Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster, Detektionsprinzip: Hintergrundausblendung, Schaltausgang: Relais, Schaltart: Hellschaltend, Anschlussart: Leitung, 5-adrig, 2 m, Lichtsender: LED, Einstellung: Potentiometer, Kommunikationsschnittstelle: -
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
1100 mm
Max. Schaltabstand:
1100 mm
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Relaiskontakt
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
24,6 mm
Höhe des Sensors:
80,6 mm
Länge des Sensors:
54 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 318,54*
€ 368,46*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 319,79*
€ 369,05*
Frei Haus
ab € 322,09*
€ 372,19*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 354,11*
€ 407,06*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 368,46*
€ 438,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 368,06*
€ 437,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,37*
€ 414,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,17*
€ 405,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,54*
€ 379,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.